曜日別特売
NK60-2B20D19F Semi-Fシリーズ NK60-2B20~ KANA(片山チエン) 08865648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK60-2B20~

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)19
19
45
52
51
50
49
48
43
46
53
66
47
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
42
64
25
44
41
20
21
22
24
26
27
28
29
39
23
40
30
38
37
36
35
34
33
32
31
内容量1個注文コード08865648品番NK60-2B20D19F
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,010
販売価格(税別)
9,100
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2軸穴径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08865736
2018-01-06
用途: 機械のメンテナンス用
宮崎施設機械株式会社建設業・工事業

製品自体問題無し
 製品検索に時間がかかり納期に間に合わない(製造メーカーのホームページで確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする