サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 電動工具・充電工具アクセサリー
EIGERTOOL(アイガーツール)の 切断/切削
EIGERTOOL(アイガーツール)の 替刃
マルチブレードウルトラ ステンレス対応
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08893136
品番
EGUT-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
超硬カーバイド合金
寸法(mm)
100×35
質量(g)
28
対応機種
マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
切断可能寸法(mm)
(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8
切断可能 材質
ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
商品説明動画
参考になった