※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ソリッド形針状ころ軸受NKS形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
43
25
30
32
37
40
43
55
60
外径D(Φmm)
58
38
45
47
52
55
58
72
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08896571
品番
NKS43
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
43
外径D(Φmm)
58
幅C(mm)
22
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
140
基本動定格荷重Cr(N)
29100
基本静定格荷重Cor(N)
49000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方