HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08896995 品番CV12DB LSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ
ツールレスで楽々ブレード交換
機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。
軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。

用途
各種材料の切断、ポケット切断
コーキング・タイル等の剥離
木材等の研磨
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000〜20000(ダイヤル1〜6)(気温20℃満充電時)(回/分) 蓄電池電圧(V)10.8 充電時間(分)約30 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 蓄電池容量(Ah)4 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする