10.8V コードレスディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08897011 品番G1210DA 2LSBK
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)

付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000〜7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)4 充電時間(分)60 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする