付属品レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
色ストロングブラック
回転数(min-1[r.p.m])3200〜10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)1500
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)握り部:46〜56
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ(最大)6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルトバッテリー
バッテリー電圧(V)36
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類横スライドスイッチ