Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ本体
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯用カメラ
ハンディ型サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08897370
品番
DH-TPC-HT2201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
外形寸法(mm)
192.4×62.55×72.2
測定範囲(℃)
30〜45
保護等級
IP54
温度精度
±0.5℃
ディスプレイ
2.4LCD
解像度
320×240
視野角
37.8°×50.6°
焦点距離(mm)
3.5
動作温度(℃)
15〜35
絞り
F1.0
保管温度(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定距離(m)
温度測定距離:0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200