※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK100-2B11~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
43
43
43
55
48
44
45
46
47
42
49
50
51
52
54
39
40
53
29
25
26
28
41
30
31
32
24
34
35
36
37
38
33
27
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08898094
品番
NK100-2B11D43F
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,399
販売価格(税別)
¥
13,090
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
17
チェーンNo.
100-2
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
43