曜日別特売
RNA6916R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08898102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)90
90
14
16
20
22
25
30
35
42
48
52
58
63
72
80
85
100
105
110
28
40
68
32
外径D(Φmm)110
110
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
80
90
100
105
120
125
130
39
52
85
45
幅C(mm)54
内容量1個注文コード08898102品番RNA6916R
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。

幅C(mm)54外径D(Φmm)110内接円径Fw(Φmm)90軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列参考質量(g)987トラスコ品番819-6587材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)138000基本静定格荷重Cor(N)298000JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900許容回転速度(min-1) 油潤滑4400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797985
2022-01-06
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

週末に急遽必要になりましたが、短納期で入手でき、機械の停止時間を最小限に抑えられ助かりました。

対象商品 : 10772553
2016-11-20
用途: エンジン内部

高品質、耐久性さすがNTNです。安価に購入できるのが良いです!

対象商品 : 05798003
2015-03-06
用途: 部品交換

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする