片開きドアセット・FSドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043 セット内容扉(P1KFSN21NK)・枠(P1KF5N21NK)・ハンドル(HLK001CG) 注文コード08899339 品番-
参考基準価格(税別)¥67,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

セット内容扉(P1KFSN21NK)・枠(P1KF5N21NK)・ハンドル(HLK001CG) NK(ナチュラルオーク) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】685×1988【枠外】735×2043 開口幅(mm)619 枠寸法(mm)【固定枠】152

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする