ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの 引戸
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
本体幅(mm)
592
セット内容
表示鎌錠付き扉(P1HFTH11MW)・枠(P1HCGA11MWR)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBH001NM)
注文コード
08900407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
本体幅・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
表示鎌錠付き扉(P1HFTH11MW)・枠(P1HCGA11MWR)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBH001NM)
色
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】1203×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
592
引手
右引
開口幅(mm)
563
関連資料:
(0.11MB)
片引き戸施工説明書(0.52MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300