ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの 引違い戸
4本引き戸セット・S1ドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
扉(P1HS1N31WW)×4・枠(P1QF1N11SW)・敷居(HBQ001PW)
注文コード
08901369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥301,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
セット内容
扉(P1HS1N31WW)×4・枠(P1QF1N11SW)・敷居(HBQ001PW)
色
扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) 敷居:PW(パウダーホワイト)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】3222×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
1550
枠寸法(mm)
【固定枠】114
関連資料:
(0.12MB)
4本引き戸施工説明書(0.47MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250