HMK4028L/3AS シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 08901593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形)

(6件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)40
内容量1個注文コード08901593品番HMK4028L/3AS
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)40外径D(Φmm)50幅C(mm)28材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08901392
2022-09-09
用途: ヤマハマジェスティs
その他業種

ヤマハマジェスティsのドリブンのニードルベアリング交換で購入。バッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 08901392
2022-09-08
用途: マジェスティsドリブンベアリング交換
その他業種

ヤマハマジェスティsドリブンのニードルベアリング交換で使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08901392
2020-11-11
用途: ホンダフュージョンのドリブンフェイスに使用

ホンダ純正部品は納期3日以上だが、HMK2218Lは
当日出荷のため注文、品番も実物の見た目も同一で
問題なく組み込めた。PCX用は内径20mmと一回り小さい
ホンダ独自規格品のため、純正部品しか使えないが
ホンダ250ビッグスクーターは基本的にコレが使える。
ベアリングを1時間冷凍庫に入れておきドリブンフェイスを
60℃くらいに温めておけば簡単に圧入可能、常温同士だと大変。

対象商品 : 73446302
2019-02-09
用途: スペイシー125 JF03 に

スペイシーJF03のドリブンフェイスに使用しました。
純正品番で注文するより安く入手できて良かったです。

対象商品 : 08901392
2018-12-05
用途: バイクのメンテナンス

純正部品の代用品として購入しました。
使われていたものと同型番なので
まったく問題なく使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 08901392
2017-08-08
用途: スクータのCVT変速機のベアリング交換
個人のお客様

薄肉シェル構造なので、変形しないように油圧プレスで直角に
圧入するよう慎重に作業を行った結果、結果良好です。
HONDA PCX の被動側プーリーASSYを PGO TIGRA に移植するために使用しました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする