曜日別特売
HMK1521LL/3AS シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 08901672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形)

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内接円径Fw(Φmm)15注文コード08901672品番HMK1521LL/3AS
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
内接円径Fw(Φmm)15幅C(mm)21材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10773542
2017-01-11
用途: オルタネーターのオーバーホールに使用

輸入車のオルタネーターのオーバーホールに使用。
もともと付いていたベアリングよりも高品質です。

対象商品 : 10773384
2014-11-24
用途: 除雪機整備

除雪機の走行ギアボックス内のプライマリーギアシャフト受けの交換品として使いました。有名メーカー品ですので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする