引き違い戸セット・FPドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容扉(P1HFPN31MW)×2・枠(P1DCGN11MW)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBD001NM) 注文コード08902069 品番-
参考基準価格(税別)¥128,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉(P1HFPN31MW)×2・枠(P1DCGN11MW)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBD001NM) 扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ) 寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024 本体高さ(mm)1970 本体幅(mm)812 開口幅(mm)778
注意
お届けエリアによっては運送会社の配送不可となります。
その際、運送会社の支店止めによる引き取り、もしくは受注キャンセルとなりますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする