ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの 引違い戸
引き違い戸セット・S1ドアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1DCGN11MW)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBD001NM)
注文コード
08902105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170,600
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉(P1HS1N31MW)×2・枠(P1DCGN11MW)・ケーシング(HVT50MW)・敷居(HBD001NM)
色
扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット) 敷居:NM(ノワマローネ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)
1970
本体幅(mm)
812
開口幅(mm)
778
関連資料:
(0.12MB)
引き違い戸施工説明書(0.54MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950