曜日別特売
DCL2412 シェル形針状ころ軸受DCL形 NTN(エヌティーエヌ) 08902327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCL2412 シェル形針状ころ軸受DCL形 NTN(エヌティーエヌ) 08902327
DCL2412 シェル形針状ころ軸受DCL形 NTN(エヌティーエヌ) 08902327

シェル形針状ころ軸受DCL形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08902327品番DCL2412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,297
販売価格(税別)
1,179
内接円径Fw(Φmm)38.1外径D(Φmm)47.625幅C(mm)19.05材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)26600基本静定格荷重Cor(N)40000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300許容回転速度(min-1) 油潤滑6500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする