NKX50 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ) 08902765

NKX50 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ) 08902765
NKX50 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ) 08902765
NKX50 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ) 08902765

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)50
外径D(Φmm)62
外径D1(Φmm)70
内容量1個注文コード08902765品番NKX50
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
幅C(mm)35外径D(Φmm)62外径D1(Φmm)70内接円径Fw(Φmm)50内径dw(Φmm)50軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)302基本動定格荷重Cr(N)27900基本静定格荷重Cor(N)62000基本静定格荷重Coa(N)75500基本動定格荷重Ca(N)28800転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3100許容回転速度(min-1) 油潤滑4500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08902582
2019-08-07
用途: ボールスクリューの垂直使いのモーター側固定端軸受けとして。
その他業種

ボールスクリューを垂直に使うのですが、製品のボールスクリューが固定支持が無いためふらついていました。固定端側の幅が24mmしか無く、通常のアンギュラベアリングのスペースが取れないため、NKXと通常のスラスト玉軸受けを組み合わせて使用しています。位置決め精度を上げることが目的です。正しい使い方ではないと思いますが、苦肉の策です。現在実験段階でベアリング部の測定値では満足しています。

対象商品 : 08902731
2019-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

メーカーに部品在庫無く、モノタロウにて入手できて予定通り修理完了し
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする