曜日別特売
NKXR20T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 08903045

NKXR20T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 08903045
NKXR20T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 08903045

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)30内接円径Fw(Φmm)20注文コード08903045品番NKXR20T2
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
幅C(mm)30外径D(Φmm)30外径D1(Φmm)35内接円径Fw(Φmm)20内径dw(Φmm)20シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)90基本動定格荷重Cr(N)16400基本静定格荷重Cor(N)27100基本静定格荷重Coa(N)46500基本動定格荷重Ca(N)20200転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100許容回転速度(min-1) 油潤滑8500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08903072
2020-02-25
用途: 工作用
運輸・通信業

良く出来ています、今回の工作条件として本製品が最も良いと思われたので
購入した、絵で見るとスラスト部分が密封されているように見えたので
これはもう買うしかないと購入、残念でした密封されてはいませんでした
それと各部の詳細寸法が表示されていなく図面作成には質問欄に問い合わせ
して回答を待つしかなかった事、それらをクリアしたらユーザーも助かるかと。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする