ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの クローゼットドア
ハイテクウッドプラスの 開き戸
収納扉セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
高さ(mm)
867
セット内容
扉(P1STWN11NK)・枠(P1S3WN11NK)
注文コード
08903155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
セット内容
扉(P1STWN11NK)・枠(P1S3WN11NK)
色
扉・枠:NK(ナチュラルオーク)
高さ(mm)
867
間口(mm)
345
寸法(幅W×高さH)(mm)
【枠外】732×900
関連資料:
(0.11MB)
収納扉施工説明書(0.32MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650