※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 玄関収納
ハイテクウッドプラスの 玄関収納箱
玄関収納セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
1200
セット内容
天袋(P1GESN12MW+P1GESN42MW)・トールボックス(本体:P1GTHN15MW・扉(ミラー付):P1GTDM15MW)・ローボックス(P1GLSN44MW)・台輪(GDW1200MW)
注文コード
08903767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥194,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
セット内容
天袋(P1GESN12MW+P1GESN42MW)・トールボックス(本体:P1GTHN15MW・扉(ミラー付):P1GTDM15MW)・ローボックス(P1GLSN44MW)・台輪(GDW1200MW)
幅(mm)
1200
色
MW(ミディアムウォルナット)
高さ(mm)
2350
奥行(mm)
372
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950