ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 玄関収納
ハイテクウッドプラスの 玄関収納箱
トールボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
400
セット内容
トールボックス(本体:P1GTHN15SW・扉:P1GTDN15WW)・台輪(GDW400SW)
注文コード
08903950
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・セット内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
セット内容
トールボックス(本体:P1GTHN15SW・扉:P1GTDN15WW)・台輪(GDW400SW)
幅(mm)
400
色
扉:WW(ホワイトウォルナット) 本体:SW(スワンホワイト)
高さ(mm)
1780
奥行(mm)
367
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650