ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 玄関収納
ハイテクウッドプラスの 玄関収納箱
ローボックスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ローボックス(P1GLSN44WW)・台輪(GDW800SW)
注文コード
08904029
品番
P1GLSN44SW
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
セット内容
ローボックス(P1GLSN44WW)・台輪(GDW800SW)
幅(mm)
800
色
扉:WW(ホワイトウォルナット) 本体・化粧天板:SW(スワンホワイト)
高さ(mm)
927
奥行(mm)
372
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650