曜日別特売
K81111 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08906475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K81111 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08906475
K81111 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08906475

スラスト円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード08906475品番K81111
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
内径Dc1(Φmm)55外径Dc(Φmm)78幅Dw(mm)6参考質量(g)60材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799455
2019-04-17
用途: バイクフロントサスの動作性能向上
製造業

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする