※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内径(Φmm)112
112
12
16
18
21
26
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
102
122
132
142
152
162
88
93
103
113
123
133
143
外径(Φmm)145
145
26
28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
62
73
68
155
170
180
190
200
125
150
160
140
幅(mm)7
7
2.75
3
3.5
4
5
4.75
5.25
5.75
6.5
4.25
5.5
8
6.25
7.5
9.5
10.5
9
11.5
12
13
13.5
12.5
16.5
内容量1個注文コード08906676品番GS81122
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。