曜日別特売
K81220 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08907123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K81220 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08907123
K81220 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08907123

スラスト円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個基本静定格荷重Coa(N)795000基本動定格荷重Ca(N)243000注文コード08907123品番K81220
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径Dc1(Φmm)100外径Dc(Φmm)150幅Dw(mm)15参考質量(g)620材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本静定格荷重Coa(N)795000基本動定格荷重Ca(N)243000荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑480許容回転速度(min-1) 油潤滑1900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799455
2019-04-17
用途: バイクフロントサスの動作性能向上
製造業

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする