※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
47
注文コード
08908435
品番
RNA2204XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅C(mm)
17.8
参考質量(g)
152
基本動定格荷重Cr(N)
16900
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
22900
JIS等級
0
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方