NK120-2C54D92F Semi-Fシリーズ NK120-2C54~ KANA(片山チエン) 08934783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120-2C54~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)92
92
93
102
100
99
98
97
96
95
94
101
91
90
89
88
87
86
85
84
103
125
114
83
79
124
122
121
120
119
118
117
123
115
104
113
112
111
110
109
108
107
106
105
116
45
57
56
55
54
53
52
51
50
58
46
49
44
43
42
41
40
39
81
82
48
77
80
47
78
59
76
75
74
73
72
71
70
62
61
63
64
65
66
67
68
69
60
内容量1個注文コード08934783品番NK120-2C54D92F
参考基準価格(税別)¥419,400販売価格(税込)¥322,938
販売価格(税別)
293,580
種類スプロケットスプロケット形状C形列数2歯幅(mm)22.7チェーンNo.120-2軸穴種別軸穴加工タイプ歯数54軸穴径(Φmm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする