8003 長袖ブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08968933 品番 8003
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー サイズM 種別長袖ブルゾン シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 対応シーズン春夏 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー 色番100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08968951
2013-09-30
用途:
営業(見積相談など)

デザインも良く、ポケットの位置など使い勝手が良い。ライトグレーや白のパンツと相性が良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする