MDK590W 机上台 電源タップ USBポート付き モノタロウ 08968978 MDK590W 机上台 電源タップ USBポート付き モノタロウ 08968978 MDK590W 机上台 電源タップ USBポート付き モノタロウ 08968978 MDK590W 机上台 電源タップ USBポート付き モノタロウ 08968978 MDK590W 机上台 電源タップ USBポート付き モノタロウ 08968978

机上台 電源タップ USBポート付き

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08968978 品番MDK590W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあり、充電や通信に便利!
スチール製のスッキリとしたデザインで、キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペースを確保できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×258×80 耐荷重(kg)10 用途モニターを乗せる机上台として 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)2.3 電源USB仕様:バスパワー ケーブル長(m)電源コード:1.6、USB:1.1 対応OSWindows XP/ Vista/ Win7/ Win8/、 Mac OS/ 9.x/ 10.x/ 定格容量15A・100V(1500Wまで) インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) プラグ電源タップ:2P 差込口2P・2個口 供給電流(mA)USB仕様:500(全ポート合計) 通信速度480Mbps
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※USBポート出力電流は最大500mAです。出力は合計500mAのため3つ使用時は個々のポート出力は更に低くなります。iPhone充電には1000mA以上必要なため、USBポートを利用してのiPhoneなどのスマートフォンの充電はできません。
※iPhone等、一部スマートフォンの規格によっては、直接AC・DCアダプターから給電した場合、充電できない場合がございます。iPho
充電できない場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。
※非MFI認証の商品となります。IPhoneのバージョン変更によってはご使用になれない場合がございます。
※本製品を使用し、パソコン等のデータ内容が消失した場合、一切責任を負いません。
※電源タップに接続できる機器の電力は1500Wまでです。
※日本国内のみでの使用です。(AC100V以外は使用できません)
※屋内専用です。水のかかるところや屋外には設置できません。
※接続する機器の消費電流が本品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※お客様組立商品になります。
※用途以外の使用は行わないでください。
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08968978 MDK590W 70599613 MR-LC202WN 机上ラック サンワサプライ 机上ラック サンワサプライ 1台 8,798 税込9,678 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08968978
2021-03-20
用途:
パソコン台
農・林・水産業

以前から気になっていた商品の一つです。
設置して正解でした。手元すっきりで満足です。

対象商品:
08968978
2020-04-15
用途:
パソコン作業に
製造業

机のスペースが広くなり、作業がしやすくなりました。

対象商品:
08968996
2019-12-14
用途:
PCデスクの整頓
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

重量もあり安定感良いです コンセントは便利ですがコードがコードを挿すとキーボードに邪魔です

対象商品:
08968996
2019-10-28
用途:
事務作業
建設業・工事業

非常にコスパがいい。同僚が持っているものと比較して全然良い。

対象商品:
08968978
2019-09-17
用途:
PC作業
教育・研究機関

電源タップとUSBポートが前面についているのがいいです。側面についているものは使いにくかったです。

対象商品:
08968978
2019-03-12
用途:
パソコン作業時
株式会社 リアルセーフティー 様 (卸売・小売業)

USBポート付きの物はよく見かけるのですが、電源タップ×2付きの物はなかなか見かけなかったので、購入しました。
組立も簡単でしたし、設置後、机のスペースも広々としました。
大変満足しています。

対象商品:
08968996
2019-04-19
用途:
事務仕事
株式会社三越 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズ感、付属機能等大満足です!他の社員用に又買いたいです。

対象商品:
08968996
2019-12-04
用途:
事務机の整理
Future Life Partners合同会社 様 (サービス業)

板金加工が雑。
内曲げ部分の直角がきちんと取れていないために、脚が垂直に立たない。
写真を撮ったので添付したいができないためしょうがないが、脚が斜めになるために高さが合わない。
安物だからしょうがないのか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする