AITION クレーターメッシュノースリーブ 8820

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード08969005 品番8820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特殊クレーター構造のメッシュは、汗を素早く拡散させベタツキ感を軽減します。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する次世代インナーです。

ブラック サイズL 用途一般作業全般。 材質ポリエステル79%、ポリウレタン21% 胸囲(cm)90〜98 適応身長(cm)170〜180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08969005 8820 38384931 6883 ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク ソルジャーメッシュエア半袖クルーネック 6883 カジメイク 1枚 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
作業用にリピート 通年使える
その他業種

リピート購入です、ノースリーブタイプは梅雨時から晩秋まで使えます、汗の吸収はしませんが肌へのべとつきが少なくなる、ただしコンプレッションタイプなので肌にはピタッときます、空調服のアンダーにも良いです、スポットクーラーのある場所なら風で汗がすぐ飛びます、通気性は良いいです。

対象商品:
08968987
2024-05-02
用途:
仕事用
建設業・工事業

一応入っている袋には詳しく書いてありますが…。

実は動かない空気が断熱材として優秀なのです。
このインナーを着用することで一つ外の生地との間に空気の層ができる。
これによって寒くないし暖かくもありません。
また、汗を生地が吸わない、外へ追い出すのみ。
よってベタつかない。

これって、1年中着用できるインナーなのです。
登山用では結構ポピュラーですが、値段差を考えれば少しくらい肌触りや縫製がよろしくなくたって、枚数(6枚くらい買ったってお得)でカバーできます。

ただ、ぴったりフィットがよくてSサイズが欲しかったかな(当方166cm、53kg)。

対象商品:
08969048
2022-09-08
用途:
屋外作業やレジャー用
サービス業

屋外作業やサイクリング等のレジャーで使うインナーとしてゲット。最初はメッシュの肌触りが気になりましたが慣れるとサラサラ感が続く感じなので良いと思いました。

対象商品:
08969014
2021-07-29
用途:
夏場使用

以前、Lサイズを購入しましたがやせ型の私でも小さかったので
今回はLLサイズを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08968987
2019-02-04
用途:
雪山の登山時
不動産業

最近の作業着は性能も良くなってきており、一部の商品は余程ハードな山でない限り、登山でも使える商品が増えてきた。この商品も性能や着ごこちで比較するとミレーなどからは当然劣るが、むこうは7000円代でこちらは1000円未満。先日雪山のアンダーウェアとして使用したが、汗冷えを軽減するという目的でいえば必要十分という感じだった。高額な登山ウェアと比較するとすばらしい商品だと思う。今後もいろいろな商品を開発して低価格で販売してもらいたいと思った。

対象商品:
08969005
2018-08-01
用途:
夏用のインナー
サービス業

生地の素材は、とても高機能で、コストパフォーマンスが高いです。カットが欧米人向けなのか、胸板が薄い人が着ると首を締められる感じになることがあったので、機能性を犠牲にしても指定のサイズよりワンサイズ大きめにすべきだったと後悔しました。メーカーさんにはVネックの製品をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする