ターンバックルベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 カーキ 注文コード08970439 品番7007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。

カーキ 材質ポリエステル、PU 長さ(cm)108 幅(cm)3.8 用途一般作業全般。 仕様テープカット可能 サイズF ウエスト(cm)102まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08970448
2021-01-13
用途:
普段使い
製造業

合皮がペラペラで、両側のミシンでしかとまっていないのでよく動きシワになる。
止め金の歯で合皮が破れ、ベルトが取れるようになり使用3日目で直すのが面倒になり今日、捨てた。
金を返してほしいレベルのゴミ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする