曜日別特売
7007 ターンバックルベルト カジメイク 08970457

7007 ターンバックルベルト カジメイク 08970457
7007 ターンバックルベルト カジメイク 08970457
7007 ターンバックルベルト カジメイク 08970457
7007 ターンバックルベルト カジメイク 08970457

ターンバックルベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード08970457品番7007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。

用途一般作業全般。ネイビー材質ポリエステル、PU長さ(cm)108幅(cm)3.8仕様テープカット可能サイズFウエスト(cm)102まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970448
2021-01-13
用途: 普段使い
製造業

合皮がペラペラで、両側のミシンでしかとまっていないのでよく動きシワになる。
止め金の歯で合皮が破れ、ベルトが取れるようになり使用3日目で直すのが面倒になり今日、捨てた。
金を返してほしいレベルのゴミ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする