曜日別特売
7000 フィットバックルストレッチベルト カジメイク 08970509

7000 フィットバックルストレッチベルト カジメイク 08970509
7000 フィットバックルストレッチベルト カジメイク 08970509
7000 フィットバックルストレッチベルト カジメイク 08970509

フィットバックルストレッチベルト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1本注文コード08970509品番7000
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

YKK樹脂製のフィットバックルなのでとっても軽く、どこでも留められます。
しゃがむ作業など動きに合わせてベルトが伸びるので腰に圧迫感がありません。

用途一般作業全般。ベージュサイズF長さ(mm)約1140幅(mm)約35幅(cm)3.5長さ(cm)110仕様テープカット可能材質ポリエステルゴムバンド、バックルプラウエスト(cm)120まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 自宅用

色合いが落ち着いていてどんな服装にも合います。
伸び縮みする素材で調節が楽ですし、しっかりした作りです。
色違いで購入したいです。

対象商品 : 08970493
2023-05-05
用途: 趣味のドラム衣装
サービス業

自分の場合、両足の動きやすさは必須です。白色を染色した柔道着の下衣や珍しいカラーの少し伸びる作業ズボンを穿きます。後者を着用するとき、カラーが豊富な上、誰からも作業服用品と思われないオシャレ感が気に入り、色違いを2本持ってます。

対象商品 : 08970493
2021-02-23
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服用に購入しました。
バッフルが金属ではないのでカチャカチャ音が出ないのが良い。
カットできるのでウエストに合わせることができ良かった。
ストレッチするのも良いが、ストレッチのない仕様も欲しいと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 08970509
2022-05-22
用途: 草抜き作業時
その他業種

ズボンのフックが壊れたので、ゴムベルトとして使用している。使いやすく良いのだが、私のウエストにはもう5センチか10センチ長さが長い方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする