フィットバックルストレッチベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード08970518 品番7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

YKK樹脂製のフィットバックルなのでとっても軽く、どこでも留められます。
しゃがむ作業など動きに合わせてベルトが伸びるので腰に圧迫感がありません。

レッド サイズF 長さ(mm)約1140 幅(mm)約35 幅(cm)3.5 長さ(cm)110 用途一般作業全般。 仕様テープカット可能 材質ポリエステルゴムバンド、バックルプラ ウエスト(cm)120まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
自宅用

色合いが落ち着いていてどんな服装にも合います。
伸び縮みする素材で調節が楽ですし、しっかりした作りです。
色違いで購入したいです。

対象商品:
08970493
2023-05-05
用途:
趣味のドラム衣装
サービス業

自分の場合、両足の動きやすさは必須です。白色を染色した柔道着の下衣や珍しいカラーの少し伸びる作業ズボンを穿きます。後者を着用するとき、カラーが豊富な上、誰からも作業服用品と思われないオシャレ感が気に入り、色違いを2本持ってます。

対象商品:
08970493
2021-02-23
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業服用に購入しました。
バッフルが金属ではないのでカチャカチャ音が出ないのが良い。
カットできるのでウエストに合わせることができ良かった。
ストレッチするのも良いが、ストレッチのない仕様も欲しいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
08970509
2022-05-22
用途:
草抜き作業時
その他業種

ズボンのフックが壊れたので、ゴムベルトとして使用している。使いやすく良いのだが、私のウエストにはもう5センチか10センチ長さが長い方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする