7011 フリーホールベルト カジメイク 08970545

7011 フリーホールベルト カジメイク 08970545
7011 フリーホールベルト カジメイク 08970545

フリーホールベルト

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード08970545品番7011
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

35個のピンホールで自由な位置合せが可能です。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。

用途
一般作業全般。
ブラックサイズF仕様テープカット可能材質PU、再生革、牛革幅(cm)3.8長さ(cm)108ウエスト(cm)102まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-23
用途: 普段使い

デザインと機能性は気に入ってますが
何箇所も縁からめくれてきます。

対象商品 : 08970527
2023-05-15
用途: 作業着のズボンのベルトとして。
農・林・水産業

穴がたくさんあるのでポジションが自由に調整できて使い勝手がすごく良いです。

対象商品 : 08970545
2023-06-08
用途: 作業パンツ、GPSに使用
時松精米所

使いやすい、安くて丈夫だ。ソフトなのが良い、もう少し幅が狭くても良いのではないかと思う。

対象商品 : 08970536
2022-07-20
用途: 業務・オフ兼用
サービス業

大満足です。がっちり丈夫。かっこいい。安い。色違い3色購入済みです。

対象商品 : 08970536
2022-03-25
用途: 日常使用
サービス業

縫い糸がオシャレ、幅広、がっちり、頑丈、色あいが良い、安い、とても良いベルトでした。

対象商品 : 08970527
2021-12-25
用途: 作業ズボン
タハラ工務店

ベルト孔が沢山あり掛けやすい。幅広で頑丈、作業ベルトには
もってこいのベルト。又おしゃれで普段着ズボンにも使っても良いかんじです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする