カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの ベルト 服飾小物
ミリタリーベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08970597
品番
7012
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
落ち着いたミリタリー柄でワークにもカジュアルにも使用可能です。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。
色
ブラックカモ
材質
PU、再生革、牛革
長さ(cm)
108
幅(cm)
3.8
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで