リターンベルト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 カーキ 注文コード08970624 品番7006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リターンタイプのバックルを使用。折り返すベルトの配色がアクセントになります。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

カーキ 材質ポリエステル 長さ(cm)108 幅(cm)3.8 用途一般作業全般。 仕様テープカット不可 サイズF ウエスト(cm)98まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08970658
2021-11-06
用途:
作業服のベルト

装着に若干手間はありますが、デザインと質感は良いです。
安っぽいベルトでは満足できない人にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする