曜日別特売
7006 リターンベルト カジメイク 08970633

7006 リターンベルト カジメイク 08970633
7006 リターンベルト カジメイク 08970633

リターンベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード08970633品番7006
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リターンタイプのバックルを使用。折り返すベルトの配色がアクセントになります。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

用途一般作業全般。ネイビー材質ポリエステル長さ(cm)108幅(cm)3.8仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)98まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970658
2021-11-06
用途: 作業服のベルト

装着に若干手間はありますが、デザインと質感は良いです。
安っぽいベルトでは満足できない人にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする