レザーベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08970728 品番 7015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

水牛の革を使用しており肉厚で丈夫。使い込むほどにしなやかになります。

ブラック 材質牛革 長さ(cm)100 幅(cm)3.8 用途一般作業全般。 仕様テープカット不可 サイズM ウエスト(cm)82〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

作業ズボンのループにちょうど良い幅サイズで丈夫な水牛の皮が気に入ってます。

対象商品:
08970719
2024-05-19
用途:
仕事全般
有限会社 丸武商会 様 (建設業・工事業)

届いた品物は写真と違うようです、本革では無くて幅も狭くて時々ボッシュのインパクトをベルトに直に引掛けて仕様しますが今までの物は本革で厚く幅広い物でしたので同等品かと思いまして発注しましたがちゃちくてガッカリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08970719
2023-03-27
用途:
仕事用
その他業種

他のレヴューにもありましたが、バックル部分の縫製の糸が細く直ぐに切れて来たので、接着剤で補強しました。革は最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
08970719
2021-03-04
用途:
私用
シブヤオートサービス 様

ジーパン用に購入しました。
丈夫そうなので満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08970703
2022-03-27
用途:
普段着
椎名電気工事 様

3ヶ月の使用で、バックルの金具が破損した。あまりにも華奢な作りだ。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする