8002 半袖ブルゾン(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08970762 品番 8002
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ライトベージュ サイズEL 種別半袖ブルゾン シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 対応シーズン春夏 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08970762
2017-07-21
用途:
機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

着心地がよくて、サイズも調度よかったです。また、丈夫で良いです。

対象商品:
08970561
2015-12-10
用途:
機器搬入搬出作業
卸売・小売業

とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする