ワンタッチベルト

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08970816 品番 7004
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

ブラウン 材質ポリエステル 長さ(cm)110 幅(cm)3.8 用途一般作業全般。 仕様テープカット不可 サイズF ウエスト(cm)95まで アズワン品番64-8385-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08970816
2022-03-15
用途:
リフォーム大工
建設業・工事業

ワンタッチだから、凄く楽です。
買って良かったですよ。

対象商品:
08970807
2020-10-14
用途:
作業着
古代米山本屋 様 (農・林・水産業)

バックルがプラスチックと思って買いましたが金属でした。バックルはワンタッチで、装着する時は楽ですが、何かに引っかかると簡単に外れます。ベルトは厚さも幅もあり、柔道着の帯のようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする