曜日別特売
7004 ワンタッチベルト カジメイク 08970825

7004 ワンタッチベルト カジメイク 08970825
7004 ワンタッチベルト カジメイク 08970825

ワンタッチベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード08970825品番7004
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

用途一般作業全般。ブラック材質ポリエステル長さ(cm)110幅(cm)3.8仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)95までアズワン品番64-8385-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970816
2022-03-15
用途: リフォーム大工
建設業・工事業

ワンタッチだから、凄く楽です。
買って良かったですよ。

対象商品 : 08970807
2020-10-14
用途: 作業着
古代米山本屋農・林・水産業

バックルがプラスチックと思って買いましたが金属でした。バックルはワンタッチで、装着する時は楽ですが、何かに引っかかると簡単に外れます。ベルトは厚さも幅もあり、柔道着の帯のようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする