Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08970859
品番
NNFW41211 LE9/LDL40SN1426×1
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
74×1245×165
蛍光ランプ
LDL40S
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光束(Lm)
2150
Ra
80
防水保護等級
IP23 防湿