F‐VBF170‐3 ペンケース〈ウィズプラス〉 コクヨ 08971017

ペンケース〈ウィズプラス〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード08971017 品番F‐VBF170‐3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手帳と一緒に持ち運べて、ペントレーにもなる機能性ペンケース。
デスク上では、ペンケースのフラップが大きく開いて、ペントレーに変身。
中身が見やすく、取り出しやすい。
フロントポケットによく使う筆記具を挿しておけば、すばやく使えて便利。

レッド 材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×180 収容数ペン約12本(表ポケット:4本、内トレー:8本)
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする