コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08971044
品番
F‐VBF181‐2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
キャップをした鉛筆や18cm定規も入るラージサイズ。
ファスナー部分が持ち手になって、持ち運びにも便利!
キャップをした鉛筆や8cm定規も入ります。小物スペース付き。
材質
表材・内装:ポリエステル、芯材:PP
色
ネイビー×ライトブルー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×55×205
開閉
ファスナー
収容数
ペン約20本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※小物スペースはポケットになっておりません。収容物にご注意ください。
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。