ワミー(トライアル18)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容ワミー18ピース(しろ・ピンク・オレンジ・きいろ・みずいろ・あお×各3)、つくりかたガイド(ペンギン・キリン) 注文コード08971114 品番KCT‐BC110‐2
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ワミーは、曲げたり、通したり、さまざまなつなぎ方ができます。
つくったボールで遊んだり、アクセサリーにして身につけたり、アイデア次第でさらに遊びがひろがります。
小さなひらめきをくり返すことで柔軟な思考力を育む、新感覚のブロックです。

適合年齢(歳)5以上 セット内容ワミー18ピース(しろ・ピンク・オレンジ・きいろ・みずいろ・あお×各3)、つくりかたガイド(ペンギン・キリン) 材質本体:PE 種類どうぶつ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:110×30×180
注意
※必ず、おうちの人と一緒に遊んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする