コクヨ
コクヨの 封筒
コクヨの 封筒(クラフト封筒 等)
ヨシ封筒〈ReEDEN〉(リエデン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
08971218
品番
KPSE-R3N32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
心のこもった挨拶状や特別なシーンでのご使用に最適です。
サイズ
長形3号
仕様
郵便番号枠なし
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
81.4
紙質
ヨシ紙
紙厚(mm)
0.13
注意
※素材の風合いを生かすため、コーティング加工をしておりません。場合によっては、にじみ、かすれなどが発生することがあります。
※毛筆やペン書きもできますが、筆記具の種類によってはにじむおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※製品ロットにより紙厚、色、風合いに若干の差が生じる場合があります。