ヨシ筆ペン〈ReEDEN〉(リエデン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08971236 品番KPSF-R1001
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

天然のヨシを厳選し、1本ずつ手作りされた、筆はこびが滑らかな、書き味の良い筆ペンです。
自然が作り出した美しいヨシをそのままボディーに採用していますので、1本ずつ形状や色が異なります。
ペン先やインクカートリッジが交換可能な設計になっており、愛着を持って末永くご使用いただけます。
創業明治元年の老舗によって仕上げられた美しい桐の箱に入っています。

商品タイプ本体 セット内容ヨシ筆ペン1本(インクカートリッジ1本内梱)、スペアインク1本、桐箱ケース 材質本体・フタ:ヨシ 軸径(Φmm)14 長さ(mm)177 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)233×63×27 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする