コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ヨシノート〈ReEDEN〉(リエデン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
08971263
品番
KPSN‐R103B
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したヨシ入りノート
びわ湖・淀川水系の「ヨシ」を配合した白色度の高い中紙を使用しています。
サイズ
A5
枚数
30
罫
B罫
寸法(縦×横)(mm)
210×148
白色度(%)
80
行数
28
材質(表紙)
古紙バルブ配合
製本
無線とじ
中紙
上質紙(ヨシバルブ配合)